Motion
25050
Serie larga, acero de alta velocidad, #5, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 7/16", CS 60°
Artículo MI #03441697
No. Fabricante 25050
Precio51.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie larga, acero de alta velocidad, #5, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 7/16", CS 60°
Artículo MI #03441697
No. Fabricante 25050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    7/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Tamaño comercial
    #5

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    Largo
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
25050 DCS #5X5 3/16D 7/16B 5L HSS,60DEG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good