Motion
IR1010-01G
Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/8 BSPT, 1.45 a 58 psi
Artículo MI #03441848
No. Fabricante IR1010-01G
Precio97.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/8 BSPT, 1.45 a 58 psi
Artículo MI #03441848
No. Fabricante IR1010-01G
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
Precio97.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.16 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    58 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 58 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR IR1010-01G , MODULAR DE PRECISIÓN

También puede gustarle