Motion
5602495
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN HELI2000-Series IC928 , estilo ADKT, con forma de paralelograma
Artículo MI #03442406
No. Fabricante 5602495
Precio57.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN HELI2000-Series IC928 , estilo ADKT, con forma de paralelograma
Artículo MI #03442406
No. Fabricante 5602495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    16.18 mm
  • Ángulo de alivio
    15 °
  • Grosor  
    5.85 mm
  • Ancho  
    9.65 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HM90 ADKT 1505PDR
  • Estilo de plaquita
    ADKT
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    HELI2000
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5602495 HM90 ADKT 1505PDR IC928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo