Motion
5604227
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN TANGMILL-Series IC328 , estilo LNKX, en forma de rectángulo
Artículo MI #03442426
No. Fabricante 5604227
Precio70.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN TANGMILL-Series IC328 , estilo LNKX, en forma de rectángulo
Artículo MI #03442426
No. Fabricante 5604227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    11.16 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    11 mm
  • Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    MM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    LNKX 1106PN-N MM
  • Estilo de plaquita
    LNKX
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    TANGMILL
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5604227 LNKX 1106PN-N MM IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo