Motion
5621319
Punta de fresado intercambiable MM EC-4-Series , tipo de punta de fresado: radio de esquina, diámetro de corte: 3/8"
Artículo MI #03442432
No. Fabricante 5621319
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de fresado intercambiable MM EC-4-Series , tipo de punta de fresado: radio de esquina, diámetro de corte: 3/8"
Artículo MI #03442432
No. Fabricante 5621319
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    T06
  • Radio de esquina
    0 pulg.
  • Diámetro de corte
    3/8 pulg.
  • Profundidad de corte
    0.275 pulg.
  • Longitud del cabezal
    0.512 pulg.
  • Ángulo de hélice
    45 °

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de boquilla de fresado completo
    MM EC.375B27R000-4T06
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Tipo de boquilla de fresado
    Radio de esquina
  • Número de canales
    4
  • Serie
    MM EC-4

Descripción general

Descripción del fabricante
5621319 MM EC.375B27R000-4T06 908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo