Motion
6002552
Plaquita de torneado y ranurado estilo GFN de corte neutro de metal duro recubierto de grado IC354 TiCN/TiN, ángulo de alivio de 7°
Artículo MI #03442472
No. Fabricante 6002552
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado estilo GFN de corte neutro de metal duro recubierto de grado IC354 TiCN/TiN, ángulo de alivio de 7°
Artículo MI #03442472
No. Fabricante 6002552
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.25 mm
  • Corte máximo Ancho  
    4 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GFN 4J
  • Estilo de plaquita
    GFN
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6002552 GFN 4J IC354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo