Motion
66243411395

NORTON ABRASIVES
66243411395

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 2 pulg. de diámetro de rueda, 0.060 pulg. de grosor de rueda, 1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 30560 rpm
Artículo MI #03442827
No. Fabricante 66243411395
Precio3.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243411395

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 2 pulg. de diámetro de rueda, 0.060 pulg. de grosor de rueda, 1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 30560 rpm
Artículo MI #03442827
No. Fabricante 66243411395

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30560 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243411395
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243411395 WHL 2 X 1/16 X 1/4 GEMINI FR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"