Motion
66243427582

NORTON ABRASIVES
66243427582

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 3/4 pulg., RPM máximas: 43290 rpm
Artículo MI #03442830
No. Fabricante 66243427582
Precio5.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243427582

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 3/4 pulg., RPM máximas: 43290 rpm
Artículo MI #03442830
No. Fabricante 66243427582

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3/4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    43290 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66243427582 3/4 X 3/4 X 1/4 32A60-KVBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"