Motion
66243529961

NORTON ABRASIVES
66243529961

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 4 pulg.
Artículo MI #03442841
No. Fabricante 66243529961
Precio29.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243529961

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 4 pulg.
Artículo MI #03442841
No. Fabricante 66243529961
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
Su precio$29.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Velocidad máxima
    8120 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243529961 WHL 4 X 1/2 X 3/4 38A60-KVBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo