Motion
66252836380

NORTON ABRASIVES
66252836380

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4140 rpm
Artículo MI #03442864
No. Fabricante 66252836380
Precio93.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252836380

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4140 rpm
Artículo MI #03442864
No. Fabricante 66252836380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66252836380 WHL 6 X 1/2 X 1-1/4 32A46-KV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good