Motion
66252838322

NORTON ABRASIVES
66252838322

Grado: fino, número de grano: 120, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #03442879
No. Fabricante 66252838322
Precio244.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838322

Grado: fino, número de grano: 120, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #03442879
No. Fabricante 66252838322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio244.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
66252838322 WHL 6 X 1 X 4 39C60-IVK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"