Motion
66252938811

NORTON ABRASIVES
66252938811

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 7.0000 pulg. Diámetro de rueda, 60 grano, Grado medio, 8730 rpm
Artículo MI #03442887
No. Fabricante 66252938811
Precio30.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252938811

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 7.0000 pulg. Diámetro de rueda, 60 grano, Grado medio, 8730 rpm
Artículo MI #03442887
No. Fabricante 66252938811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8730 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252938811 COW 7 X .060 X 5/8 A60-OBNA2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"