Motion
66252941024

NORTON ABRASIVES
66252941024

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #03442910
No. Fabricante 66252941024
Precio65.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252941024

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #03442910
No. Fabricante 66252941024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252941024
  • Dureza de la rueda
    I
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66252941024 7 X 1/2 X 1-1/4 38A46-IVBE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo