Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Número de grano80
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
Descripción del fabricante
66252941054 WHL 7 X 1/2 X 1-1/4 38A80-KV