Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- ColorAzul
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
Descripción del fabricante
66253044090 WHL 8 X 1/2 X 1-1/4 5SG46-JV