Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1