Motion
66253044270

NORTON ABRASIVES
66253044270

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #03442973
No. Fabricante 66253044270
Precio143.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253044270

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #03442973
No. Fabricante 66253044270
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
Precio143.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253044270 WHL 8 X 1 X 1-1/4 57A60-MVBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo