Motion
66253106102

NORTON ABRASIVES
66253106102

Disco de corte Gemini - 10 in de diám. del disco, 0.093 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 6110 rpm
Artículo MI #03442979
No. Fabricante 66253106102
Precio18.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253106102

Disco de corte Gemini - 10 in de diám. del disco, 0.093 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 6110 rpm
Artículo MI #03442979
No. Fabricante 66253106102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6110 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253106102

Descripción general

Descripción del fabricante
66253106102 VACA 10 X 3/32 X 5/8 GEMINI L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo