Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2710 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1