Motion
66253262562

NORTON ABRASIVES
66253262562

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 2070 rpm
Artículo MI #03443009
No. Fabricante 66253262562
Precio402.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253262562

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 2070 rpm
Artículo MI #03443009
No. Fabricante 66253262562
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
Precio402.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253262562 WHL 12 X 1 X 3 32A46-HVBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"