Motion
66253263145

NORTON ABRASIVES
66253263145

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 2070 rpm
Artículo MI #03443015
No. Fabricante 66253263145
Precio642.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253263145

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 2070 rpm
Artículo MI #03443015
No. Fabricante 66253263145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio642.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Morado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253263145 WHL 12 X 1-1/2 X 5 32A46-IVB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"