Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5.0000 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1