Motion
66261058779

NORTON ABRASIVES
66261058779

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4800 RPM
Artículo MI #03443039
No. Fabricante 66261058779
Precio48.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261058779

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4800 RPM
Artículo MI #03443039
No. Fabricante 66261058779

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261058779 es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/2 in y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Cantidad del paquete
    8
  • UPC_NO
    66261058779
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261058779 CABALLETES 6 X 1/2 X 1/2 BEARTE X U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"