Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda1-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoResinoide
- Número de grano150
- MaterialDiamante
- Cantidad del paquete1
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 11V9
- UPC_NO69014191632
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos