Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12.0000 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro de la rueda30 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoExtra grueso
- Número de grano14
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1590 rpm
- Tipo de ruedaTipo 1