Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-5/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total3-7/16 pulg.
- Mango Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaLlavero
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral