Motion
28206
Fresa de mango cuadrada - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 3/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 7/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03443915
No. Fabricante 28206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 3/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 7/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03443915
No. Fabricante 28206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    7/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    Llavero
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
28206 SE 3/16 2F 7/16C SQ CC 3/8S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo