Motion
42640
Fresa de mango cuadrada - Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/2 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03443986
No. Fabricante 42640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/2 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03443986
No. Fabricante 42640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
42640 SE 1/2 4F 1-1/4C CC2 1/2S 3-1/4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo