Motion
SNV240-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #03444432
No. Fabricante SNV240-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #03444432
No. Fabricante SNV240-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    150 mm
  • Ancho de la base
    185 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    390 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    100 mm, 110 mm, 3.9375 pulg., 3.7500 pulg., 3.8750 pulg., 4.0000 pulg.
  • En general Altura  
    298 mm
  • En general Longitud  
    450 mm
  • En general Ancho  
    185 mm

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    20322, 20322 K, 21322, 21322 K, 22322, 22322 K, 6322
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNV

Descripción general

Descripción del fabricante
SNV240-L COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos