Motion
16X24X6
Sello de aceite - Sólido, eje de 16 mm de diámetro, 24 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03444718
No. Fabricante 16X24X6
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 16 mm de diámetro, 24 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03444718
No. Fabricante 16X24X6
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
Precio9.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893502366
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA 16 X 24 X 6
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"