Motion
CL-100-PC
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 500lb
Artículo MI #03445002
No. Fabricante CL-100-PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 500lb
Artículo MI #03445002
No. Fabricante CL-100-PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/8 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2-3/8 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1 pulg.
  • Altura total
    2-13/16 pulg.
  • Longitud total
    4-31/32 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Varilla
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Acción de línea recta
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    500 lb
  • Tipo de alternancia
    Empujar-halar

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-100-PC ABRAZADERA DE REJILLA, 603

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo