Motion
CL-10A-TN
Tuerca con ranura en T, Tamaño de la rosca: 5/8-11", Ancho de la ranura: 0.675", Material: acero, Longitud total: 1-1/2"
Artículo MI #03445004
No. Fabricante CL-10A-TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca con ranura en T, Tamaño de la rosca: 5/8-11", Ancho de la ranura: 0.675", Material: acero, Longitud total: 1-1/2"
Artículo MI #03445004
No. Fabricante CL-10A-TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    0.675 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-10A-TN TUERCA T 11/16&18MM RANURA T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo