Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca21/32 pulg.
- Tamaño de rosca externa3/4 – 16
- Tamaño de la rosca interna1/2 – 13
- Longitud15-1/2 pulg.
- Tamaño del macho de roscar45/64 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-12-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas