Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base15/16 pulg.
- Ancho de la base15/16 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción11/16 pulg.
- Altura debajo de la barra3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoSólido
- Material baseAcero
- Forma de la barra de sujeciónBarra sólida
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima60 lb
- Tipo de montajeCon bridas
- Tipo de alternanciaHorizontal