Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-7/32 pulg.
- Tamaño de rosca externa1-3/8 – 12
- Tamaño de la rosca interna1 – 8
- Longitud35 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1-5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-1-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas
Descripción general
Descripción del fabricante
CL-18-KS INSERTO, 1-8INT 1-3/8-12EXT