Motion
CL-250-VTC
Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 200lb
Artículo MI #03445038
No. Fabricante CL-250-VTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 200lb
Artículo MI #03445038
No. Fabricante CL-250-VTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1 pulg.
  • Ancho de la base
    1-9/16 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    1-1/16 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    15/16 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Sólido
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Sujeción vertical
  • Tipo de abrazadera
    Empujar / Tirar
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    200 lb
  • Tipo de alternancia
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-250-VTC ABRAZADERA DE REJILLA, 202

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo