Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza5/8 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro del orificio1/2 pulg.
- Longitud hasta el centro ocular3-1/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero