Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca31/32 pulg.
- Tamaño de rosca externa1-1/8 – 12
- Tamaño de la rosca interna3/4 – 16
- Longitud28-1/2 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1-1/16 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-34-KST
- Tipo de paso de rosca internaMulta
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas