Motion
CL-350-HTC
Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 200lb
Artículo MI #03445047
No. Fabricante CL-350-HTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 200lb
Artículo MI #03445047
No. Fabricante CL-350-HTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la base
    1-13/32 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    15/16 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo abierto
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    200 lb
  • Tipo de alternancia
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-350-HTC ABRAZADERA DE CONEXIÓN, 215-U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo