Motion
CL-3824-KS
Plaquita roscada externa, Tamaño de rosca externa: 9/16-12, Tamaño de rosca interna: 3/8-24, Longitud: 0.50"
Artículo MI #03445049
No. Fabricante CL-3824-KS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita roscada externa, Tamaño de rosca externa: 9/16-12, Tamaño de rosca interna: 3/8-24, Longitud: 0.50"
Artículo MI #03445049
No. Fabricante CL-3824-KS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    33/64 pulg.
  • Tamaño de rosca externa
    9/16–12 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    3/8 – 24
  • Longitud
    0.50 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    9/16-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de paso de rosca externo
    Tosca
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Insertar tipo de pared
    Espesor
  • Número de modelo de la herramienta de instalación
    CL-38-KST
  • Tipo de paso de rosca interna
    Multa
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Plaquitas roscadas externas

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-3824-KS INSERTO, 3/8-24INT 9/16-12EX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo