Motion
CL-51-TC
Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 100lb
Artículo MI #03445061
No. Fabricante CL-51-TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 100lb
Artículo MI #03445061
No. Fabricante CL-51-TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    15/16 pulg.
  • Ancho de la base
    15/16 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    1-1/16 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    15/32 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo abierto
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Estilo de mango
    En forma de V
  • Capacidad de retención máxima
    100 lb
  • Tipo de alternancia
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-51-TC ABRAZADERA DE REJILLA, 206-HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo