Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/4 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción4-1/8 pulg.
- Altura debajo de la barra1-3/4 pulg.
- Peso1-1/2 lb
Detalles
- Estilo de brazoBrazo abierto
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima750 lb
- Tipo de alternanciaHorizontal