Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca53/64 pulg.
- Tamaño de rosca externa7/8 – 14
- Tamaño de la rosca interna5/8 – 18
- Longitud0.87 pulg.
- Tamaño del macho de roscar7/8-14 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Insertar tipo de paredEspesor
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-58-KST
- Tipo de paso de rosca internaMulta
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas