Motion
CL-6-TN
Tuerca con ranura en T, Tamaño de la rosca: 3/4-10", Ancho de la ranura: 0.870", Material: acero, Longitud total: 1-1/2"
Artículo MI #03445072
No. Fabricante CL-6-TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca con ranura en T, Tamaño de la rosca: 3/4-10", Ancho de la ranura: 0.870", Material: acero, Longitud total: 1-1/2"
Artículo MI #03445072
No. Fabricante CL-6-TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la ranura
    0.870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-6-TN T TUERCA 7/8 TAMAÑO DE RANURA DE MESA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo