Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-3/16 pulg.
- Tamaño de rosca externa1-1/4 – 12
- Tamaño de la rosca interna7/8 – 9
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1-1/4 - 12 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Insertar tipo de paredEspesor
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-34-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas