Motion
W-10-VL-1-15/16

Hamilton Caster
W-10-VL-1-15/16

Rueda giratoria ranurada en V de hierro fundido - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #03445549
No. Fabricante W-10-VL-1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-10-VL-1-15/16

Rueda giratoria ranurada en V de hierro fundido - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #03445549
No. Fabricante W-10-VL-1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Ancho de ranura
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-10-VL-1-15/16 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo