Motion
9382XL
Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #03446082
No. Fabricante 9382XL
Precio29.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #03446082
No. Fabricante 9382XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    13.05 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Con puntos en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    PVC con puntos en ambos lados
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143938247

Descripción general

Descripción del fabricante
9382XL , CALIBRE 7 , NÚCLEO DE ACERO, LADO 2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"