Motion
9380L
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar/Algodón
Artículo MI #03446098
No. Fabricante 9380L
Precio11.07 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar/Algodón
Artículo MI #03446098
No. Fabricante 9380L
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
Su precio$11.07/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Blanco/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos cubiertos de cuero
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Algodón
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439380323

Descripción general

Descripción del fabricante
9380L KEVLAR CON PALMA DE CUERO ECONÓMICO
  • La palma de piel ofrece una excelente protección contra la abrasión, mientras que los guantes Kevlar® ofrecen la resistencia al corte
  • No se derrite, enciende ni conduce electricidad
  • Alto nivel de comodidad
  • Permite la destreza manual

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"