Motion
9366LE
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03446100
No. Fabricante 9366LE
Precio7.51 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03446100
No. Fabricante 9366LE
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
Su precio$7.51/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    10.75 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Con puntos en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    PVC con puntos en ambos lados
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439366631

Descripción general

Descripción del fabricante
9366LE ÉCON 100 % KEVLAR 2 PUNTOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"