Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud13.05 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos de puntos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos con puntos de PVC
- Tipo de manoMano derecha
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster/Acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO45143938940
Descripción general
- Doble hebra de acero inoxidable, envuelta con hilo de poliéster más suave para mayor resistencia y un ajuste cómodo
- Bloques de PVC en un lado
- Reversible
- Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Se puede lavar sin encoger
- Dobladillo con código de color para identificar tallas
- Especificar mano derecha o izquierda
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación